曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-300)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-300) - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38038726LEY16B-300-S1(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
63,140
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38038735LEY16B-300-S1AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
84,590
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38038753LEY16B-300-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
86,520
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38038762LEY16B-300-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
86,680
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38038805LEY16B-300-RA(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
91,300
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38038832LEY16B-300-S31N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
96,530
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38038744LEY16B-300-R16P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
77,000
取扱い終了
返品不可
38038778LEY16B-300-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
80,300
取扱い終了
返品不可
38038787LEY16B-300-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
80,550
取扱い終了
返品不可
38038796LEY16B-300-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
82,050
取扱い終了
返品不可
38038814LEY16B-300-R16P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
85,900
取扱い終了
返品不可
38038823LEY16B-300-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
85,950
取扱い終了
返品不可
38038848LEY16B-300-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
104,400
取扱い終了
返品不可
38038857LEY16B-300-R86P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
106,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする