曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-300F)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-300F) - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38039076LEY16B-300F(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
60,230
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38039085LEY16B-300F-S3(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
67,600
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38039137LEY16B-300F-S31P(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
95,210
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38039146LEY16B-300F-S31N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
95,210
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38039094LEY16B-300F-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
79,300
取扱い終了
返品不可
38039103LEY16B-300F-S36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
79,300
取扱い終了
返品不可
38039112LEY16B-300F-S36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
82,850
取扱い終了
返品不可
38039128LEY16B-300F-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
86,450
取扱い終了
返品不可
38039155LEY16B-300F-S3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
95,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする