LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-50)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-50) - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全26種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38039812LEY16B-50-S1(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
51,980
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38039828LEY16B-50-S3(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
54,070
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38039837LEY16B-50-S1AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
70,510
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38039846LEY16B-50-AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
71,670
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38039855LEY16B-50-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
73,430
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38039864LEY16B-50-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
77,170
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38039916LEY16B-50-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
79,480
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38039934LEY16B-50-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
81,130
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38039952LEY16B-50-S31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
83,220
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38039873LEY16B-50-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
77,440
取扱い終了
返品不可
38039882LEY16B-50-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
77,610
取扱い終了
返品不可
38039898LEY16B-50-R36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
77,830
取扱い終了
返品不可
38039907LEY16B-50-S36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
79,310
取扱い終了
返品不可
38039925LEY16B-50-R16P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
80,800
取扱い終了
返品不可
38039943LEY16B-50-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
81,730
取扱い終了
返品不可
38039968LEY16B-50-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
86,680
取扱い終了
返品不可
38039977LEY16B-50-R31P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
87,340
取扱い終了
返品不可
38039986LEY16B-50-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
88,940
取扱い終了
返品不可
38039995LEY16B-50-S1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
89,870
取扱い終了
返品不可
38040004LEY16B-50-S1MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
91,410
取扱い終了
返品不可
38040013LEY16B-50-R56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
92,290
取扱い終了
返品不可
38040022LEY16B-50-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
94,820
取扱い終了
返品不可
38040038LEY16B-50-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
95,150
取扱い終了
返品不可
38040047LEY16B-50-S5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
97,130
取扱い終了
返品不可
38040056LEY16B-50-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
97,460
取扱い終了
返品不可
38040065LEY16B-50-RA6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
101,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする