SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100BD)
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(C) 2.5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)
(5) 5
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38041282
LEY16C-100BD-S51N5
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥109,780
¥
99,980
¥109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38041273
LEY16C-100BD-S56N5
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥97,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください