曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100BML)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100BML) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38041465LEY16C-100BML(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
65,010
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38041474LEY16C-100BML-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
95,040
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38041483LEY16C-100BML-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
98,180
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38041492LEY16C-100BML-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
90,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする