曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-200)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-200) - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全13種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38042603LEY16C-200-S3(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
62,040
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38042628LEY16C-200-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
81,400
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38042646LEY16C-200-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
84,980
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38042612LEY16C-200-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
79,590
取扱い終了
返品不可
38042637LEY16C-200-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
81,680
取扱い終了
返品不可
38042655LEY16C-200-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
85,420
取扱い終了
返品不可
38042664LEY16C-200-R36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
85,800
取扱い終了
返品不可
38042673LEY16C-200-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
87,070
取扱い終了
返品不可
38042682LEY16C-200-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
88,940
取扱い終了
返品不可
38042698LEY16C-200-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
89,710
取扱い終了
返品不可
38042707LEY16C-200-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
91,410
取扱い終了
返品不可
38042716LEY16C-200-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
101,150
取扱い終了
返品不可
38042725LEY16C-200-R86P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
111,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする