曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30) - SMC
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全35種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38043355LEY16C-30-S1(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
51,320
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38043364LEY16C-30-S3(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
53,410
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38043373LEY16C-30-S5(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(5) 5
57,370
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38043382LEY16C-30-R3(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
57,530
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38043398LEY16C-30-R5(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
64,740
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38043425LEY16C-30-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
72,770
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38043452LEY16C-30-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
74,860
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38043468LEY16C-30-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
76,510
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38043547LEY16C-30-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
78,980
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38043556LEY16C-30-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
80,470
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38043592LEY16C-30-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
83,050
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38043608LEY16C-30-R11P3D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
84,540
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38043626LEY16C-30-R5AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
89,320
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38043407LEY16C-30-6ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
67,320
取扱い終了
返品不可
38043416LEY16C-30-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
67,320
取扱い終了
返品不可
38043434LEY16C-30-R16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
72,880
取扱い終了
返品不可
38043443LEY16C-30-S36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
74,690
取扱い終了
返品不可
38043477LEY16C-30-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
76,950
取扱い終了
返品不可
38043486LEY16C-30-S56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
77,000
取扱い終了
返品不可
38043495LEY16C-30-R36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
77,170
取扱い終了
返品不可
38043504LEY16C-30-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
78,430
取扱い終了
返品不可
38043513LEY16C-30-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
78,600
取扱い終了
返品不可
38043522LEY16C-30-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
78,650
取扱い終了
返品不可
38043538LEY16C-30-S36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
78,650
取扱い終了
返品不可
38043565LEY16C-30-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
81,070
取扱い終了
返品不可
38043574LEY16C-30-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
82,780
取扱い終了
返品不可
38043583LEY16C-30-R11P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
82,890
取扱い終了
返品不可
38043617LEY16C-30-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
85,140
取扱い終了
返品不可
38043635LEY16C-30-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
89,930
取扱い終了
返品不可
38043644LEY16C-30-S1MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
92,400
取扱い終了
返品不可
38043653LEY16C-30-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
92,510
取扱い終了
返品不可
38043662LEY16C-30-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
94,490
取扱い終了
返品不可
38043678LEY16C-30-R5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
105,490
取扱い終了
返品不可
38043687LEY16C-30-R5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
105,820
取扱い終了
返品不可
38043696LEY16C-30-RB6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
118,530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする