SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-300BMF)
ストローク(mm)
300
リード(mm)
(C) 2.5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38043818
LEY16C-300BMF
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
(-) ケーブルなし
(-) ケーブルなし
¥
75,410
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38043827
LEY16C-300BMF-S56N
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(S) 標準ケーブル
(5) 5
¥
99,950
取扱い終了
返品不可
38043836
LEY16C-300BMF-S56N3D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(S) 標準ケーブル
(5) 5
¥
106,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください