SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-300M)
ストローク(mm)
300
リード(mm)
(C) 2.5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38043906
LEY16C-300M-R1
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
65,510
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38043915
LEY16C-300M-S11N
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
91,190
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください