曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30C)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30C) - SMC
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全17種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38044283LEY16C-30C-S11N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
79,700
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38044292LEY16C-30C-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
79,750
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38044378LEY16C-30C-R5AN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
92,130
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38044396LEY16C-30C-RC(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
109,180
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38044247LEY16C-30C-6N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
60,400
取扱い終了
返品不可
38044256LEY16C-30C-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
67,100
取扱い終了
返品不可
38044265LEY16C-30C-R36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
70,850
取扱い終了
返品不可
38044274LEY16C-30C-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
72,150
取扱い終了
返品不可
38044308LEY16C-30C-R16N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
73,550
取扱い終了
返品不可
38044317LEY16C-30C-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
81,240
取扱い終了
返品不可
38044326LEY16C-30C-R11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
83,160
取扱い終了
返品不可
38044335LEY16C-30C-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
75,750
取扱い終了
返品不可
38044344LEY16C-30C-R36P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
78,250
取扱い終了
返品不可
38044353LEY16C-30C-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
78,900
取扱い終了
返品不可
38044362LEY16C-30C-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
80,950
取扱い終了
返品不可
38044387LEY16C-30C-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
84,000
取扱い終了
返品不可
38044405LEY16C-30C-RC6N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
123,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする