曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30M)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30M) - SMC
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全19種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
19種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38044615LEY16C-30M-S1(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
51,760
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38044624LEY16C-30M-R5(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
65,180
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38044728LEY16C-30M-R11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
82,830
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38044755LEY16C-30M-R31P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
87,120
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38044633LEY16C-30M-6ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
61,600
取扱い終了
返品不可
38044642LEY16C-30M-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
61,600
取扱い終了
返品不可
38044658LEY16C-30M-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
68,450
取扱い終了
返品不可
38044667LEY16C-30M-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
69,950
取扱い終了
返品不可
38044676LEY16C-30M-S16N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
70,000
取扱い終了
返品不可
38044685LEY16C-30M-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
70,200
取扱い終了
返品不可
38044694LEY16C-30M-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
70,350
取扱い終了
返品不可
38044703LEY16C-30M-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
71,900
取扱い終了
返品不可
38044712LEY16C-30M-S11P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
80,910
取扱い終了
返品不可
38044737LEY16C-30M-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
77,800
取扱い終了
返品不可
38044746LEY16C-30M-S51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
86,960
取扱い終了
返品不可
38044764LEY16C-30M-R3MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
88,250
取扱い終了
返品不可
38044773LEY16C-30M-R5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
93,700
取扱い終了
返品不可
38044782LEY16C-30M-R5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
95,100
取扱い終了
返品不可
38044798LEY16C-30M-R5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
96,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする