曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-50B)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-50B) - SMC
ストローク(mm)
50
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 2.5
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全17種類を絞り込む
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38045288LEY16C-50B-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥91,470
¥82,980
¥91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38045306LEY16C-50B-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3(D) DINレール取付形
¥96,090
¥87,980
¥96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38045376LEY16C-50B-R5AN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(5) 5(D) DINレール取付形
¥110,720
¥99,980
¥109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38045272LEY16C-50B-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
¥82,850
取扱い終了
返品不可
38045297LEY16C-50B-S11N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
¥95,980
取扱い終了
返品不可
38045315LEY16C-50B-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(1) 1.5(-) ねじ取付形
¥90,550
取扱い終了
返品不可
38045324LEY16C-50B-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
¥92,100
取扱い終了
返品不可
38045333LEY16C-50B-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(3) 3(D) DINレール取付形
¥93,600
取扱い終了
返品不可
38045342LEY16C-50B-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
¥99,350
取扱い終了
返品不可
38045358LEY16C-50B-R56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(3) 3(-) ねじ取付形
¥99,400
取扱い終了
返品不可
38045367LEY16C-50B-R56P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(3) 3(-) ねじ取付形
¥99,400
取扱い終了
返品不可
38045385LEY16C-50B-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(5) 5(D) DINレール取付形
¥103,200
取扱い終了
返品不可
38045394LEY16C-50B-S5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(S) ストレート型通信プラグコネクタ(-) ねじ取付形
¥104,950
取扱い終了
返品不可
38045403LEY16C-50B-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(T) T分岐型通信プラグコネクタ(-) ねじ取付形
¥105,250
取扱い終了
返品不可
38045412LEY16C-50B-R86N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
¥109,100
取扱い終了
返品不可
38045428LEY16C-50B-R86N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(5) 5(-) ねじ取付形
¥116,500
取扱い終了
返品不可
38045437LEY16C-50B-RAMJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(S) ストレート型通信プラグコネクタ(-) ねじ取付形
¥127,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする