SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-50BG)
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(C) 2.5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38045464
LEY16C-50BG
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
63,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38045473
LEY16C-50BG-R5MJT
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
¥
114,450
取扱い終了
返品不可
38045482
LEY16C-50BG-RA1N5D
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
136,070
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください