曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-50CM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-50CM) - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38045735LEY16C-50CM-R5(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
66,610
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38045744LEY16C-50CM-R8(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
80,740
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38045753LEY16C-50CM-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
84,210
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38045762LEY16C-50CM-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
78,450
取扱い終了
返品不可
38045778LEY16C-50CM-RAMJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
109,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする