SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-50CMD)
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(C) 2.5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38045787
LEY16C-50CMD-R31P1D
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
¥
91,410
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38045796
LEY16C-50CMD-R5MJTD
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
¥
99,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください