SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-50CML)
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(C) 2.5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38045814
LEY16C-50CML
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
(-) ケーブルなし
(-) ケーブルなし
¥49,340
¥
44,980
¥49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38045823
LEY16C-50CML-S56N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(S) 標準ケーブル
(5) 5
¥78,050
取扱い終了
返品不可
38045832
LEY16C-50CML-R36P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(3) 3
¥78,200
取扱い終了
返品不可
38045848
LEY16C-50CML-RB6P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(B) 15
¥114,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください