SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-50D)
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(C) 2.5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38045902
LEY16C-50D-S16N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥78,380
¥
71,980
¥79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38045918
LEY16C-50D-S1MJTD
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
¥94,270
¥
85,980
¥94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください