LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-50L)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-50L) - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38045936LEY16C-50L-S16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
76,950
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38045945LEY16C-50L-RA6N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,460
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする