LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-50M)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-50M) - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(C) 2.5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38045954LEY16C-50M-S1(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
52,420
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38045963LEY16C-50M-R5(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
65,840
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38045988LEY16C-50M-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
73,870
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38045997LEY16C-50M-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
75,960
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38046006LEY16C-50M-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
77,440
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38046033LEY16C-50M-S11P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
81,570
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38046155LEY16C-50M-RCAN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
130,960
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38045972LEY16C-50M-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
62,200
取扱い終了
返品不可
38046015LEY16C-50M-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
70,550
取扱い終了
返品不可
38046024LEY16C-50M-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
70,950
取扱い終了
返品不可
38046042LEY16C-50M-S56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
76,100
取扱い終了
返品不可
38046058LEY16C-50M-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
76,250
取扱い終了
返品不可
38046067LEY16C-50M-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
77,750
取扱い終了
返品不可
38046076LEY16C-50M-S3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
84,000
取扱い終了
返品不可
38046085LEY16C-50M-R56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
84,300
取扱い終了
返品不可
38046094LEY16C-50M-S1MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
85,000
取扱い終了
返品不可
38046103LEY16C-50M-S3MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
85,100
取扱い終了
返品不可
38046112LEY16C-50M-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
85,400
取扱い終了
返品不可
38046128LEY16C-50M-R3MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
88,850
取扱い終了
返品不可
38046137LEY16C-50M-R5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
97,200
取扱い終了
返品不可
38046146LEY16C-50M-RB6N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
113,850
取扱い終了
返品不可
38046164LEY16C-50M-RBMJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
126,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする