SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-50W)
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(C) 2.5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
16
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38046277
LEY16C-50W-R5AN5D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(5) 5
(5) 5
(D) DINレール取付形
¥112,860
¥
98,980
¥108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38046268
LEY16C-50W-S16N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(S) 標準ケーブル
(1) 1.5
(1) 1.5
(-) ねじ取付形
¥85,500
取扱い終了
返品不可
38046286
LEY16C-50W-R56N5D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(5) 5
(5) 5
(D) DINレール取付形
¥105,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください