曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16DAB)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16DAB) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)内容量1個
全38種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
38種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38048063LEY16DAB-5050(B) 5(-) コントローラなし
52,310
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048072LEY16DAB-50M50(B) 5(-) コントローラなし
52,750
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048088LEY16DAB-100M100(B) 5(-) コントローラなし
54,450
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048097LEY16DAB-100CM100(B) 5(-) コントローラなし
55,220
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048106LEY16DAB-300300(B) 5(-) コントローラなし
63,470
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048115LEY16DAB-250M250(B) 5(-) コントローラなし
63,910
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048124LEY16DAB-250C250(B) 5(-) コントローラなし
64,240
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048133LEY16DAB-30B30(B) 5(-) コントローラなし
66,390
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048142LEY16DAB-30BM30(B) 5(-) コントローラなし
66,830
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048158LEY16DAB-50W50(B) 5(-) コントローラなし
70,290
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048167LEY16DAB-30-R530(B) 5(-) コントローラなし
70,350
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048176LEY16DAB-100WM100(B) 5(-) コントローラなし
72,440
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048194LEY16DAB-30BM-R330(B) 5(-) コントローラなし
81,460
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048203LEY16DAB-30-R16P30(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
84,100
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048212LEY16DAB-30BM-R530(B) 5(-) コントローラなし
89,490
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048228LEY16DAB-200-R16N200(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
92,730
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048237LEY16DAB-50W-R550(B) 5(-) コントローラなし
92,950
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048246LEY16DAB-300M-R16N300(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,360
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048255LEY16DAB-30CM-R36P3D30(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
96,860
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048264LEY16DAB-100C-R36N3100(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,130
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048273LEY16DAB-100CM-R36P3D100(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
99,220
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048282LEY16DAB-300-R16N1300(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,830
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048298LEY16DAB-50M-R56N150(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,600
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048307LEY16DAB-150-R36N1D150(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,580
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048316LEY16DAB-300M-R16N5300(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,500
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048325LEY16DAB-300M-R56N300(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,860
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048334LEY16DAB-150-R56N5150(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,370
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048343LEY16DAB-30BM-R56N30(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,730
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048352LEY16DAB-300M-R56N5300(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
116,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048377LEY16DAB-100WM-R36N3100(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,920
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048386LEY16DAB-50W-R56N50(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
118,200
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048395LEY16DAB-50W-R56ND50(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
119,850
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048404LEY16DAB-30B-R56N530(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
122,430
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048413LEY16DAB-50W-R56N1D50(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,750
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048438LEY16DAB-250C-RA6P5250(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
131,070
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048185LEY16DAB-150BMU---
69,450
取扱い終了
返品不可
38048368LEY16DAB-100BMU-R36P3D---
106,600
取扱い終了
返品不可
38048422LEY16DAB-150BMU-R56N1---
116,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする