曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16DB)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16DB) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
205件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38048797LEY16DB-50M50(B) 5(-) コントローラなし
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048806LEY16DB-30CM30(B) 5(-) コントローラなし
47,250
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048824LEY16DB-100C100(B) 5(-) コントローラなし
49,170
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048858LEY16DB-50CMF50(B) 5(-) コントローラなし
50,270
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048885LEY16DB-200C200(B) 5(-) コントローラなし
55,440
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048903LEY16DB-150CM150(B) 5(-) コントローラなし
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048912LEY16DB-200CM200(B) 5(-) コントローラなし
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048946LEY16DB-50CMF-S350(B) 5(-) コントローラなし
57,640
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048955LEY16DB-250250(B) 5(-) コントローラなし
57,860
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048964LEY16DB-250C250(B) 5(-) コントローラなし
58,630
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048973LEY16DB-250CM250(B) 5(-) コントローラなし
59,070
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048982LEY16DB-100M-S5100(B) 5(-) コントローラなし
60,170
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38048998LEY16DB-100CM-R3100(B) 5(-) コントローラなし
61,110
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049007LEY16DB-150-S3150(B) 5(-) コントローラなし
62,040
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049025LEY16DB-100B100(B) 5(-) コントローラなし
63,140
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049034LEY16DB-200CM-S3200(B) 5(-) コントローラなし
63,250
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049043LEY16DB-50WM50(B) 5(-) コントローラなし
65,120
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049052LEY16DB-300-S3300(B) 5(-) コントローラなし
65,230
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049068LEY16DB-300M-S3300(B) 5(-) コントローラなし
65,670
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049077LEY16DB-150-S5150(B) 5(-) コントローラなし
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049086LEY16DB-100W100(B) 5(-) コントローラなし
66,390
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049095LEY16DB-300-S5300(B) 5(-) コントローラなし
69,190
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049104LEY16DB-150B150(B) 5(-) コントローラなし
69,410
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049113LEY16DB-200BM200(B) 5(-) コントローラなし
69,850
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049122LEY16DB-150BM150(B) 5(-) コントローラなし
69,850
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049138LEY16DB-200W200(B) 5(-) コントローラなし
72,660
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049147LEY16DB-150WM150(B) 5(-) コントローラなし
73,100
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049156LEY16DB-200WM200(B) 5(-) コントローラなし
73,100
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049174LEY16DB-200C-R5200(B) 5(-) コントローラなし
74,140
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049217LEY16DB-30-S3AN1D30(B) 5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
76,510
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049235LEY16DB-250C-R5250(B) 5(-) コントローラなし
77,330
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049332LEY16DB-30-S5AN130(B) 5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
78,820
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049348LEY16DB-100-S3AN1D100(B) 5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
78,870
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049393LEY16DB-150BM-S3150(B) 5(-) コントローラなし
79,920
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049402LEY16DB-50WM-S550(B) 5(-) コントローラなし
80,030
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049418LEY16DB-100-S3AN3D100(B) 5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
80,360
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049445LEY16DB-50CM-R3AN150(B) 5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
80,850
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049472LEY16DB-100W-R3100(B) 5(-) コントローラなし
81,020
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049515LEY16DB-50M-S5AN1D50(B) 5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
81,570
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049567LEY16DB-30-S11N1D30(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
82,120
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049576LEY16DB-100-S11N1100(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
82,830
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049612LEY16DB-100C-S11N1100(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
83,600
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049768LEY16DB-250C-S1AN1250(B) 5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,360
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049822LEY16DB-30C-R5AN130(B) 5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,960
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049838LEY16DB-200W-R3200(B) 5(-) コントローラなし
87,290
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049908LEY16DB-50M-R5AN1D50(B) 5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,940
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049917LEY16DB-200-S11N1200(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
89,100
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049935LEY16DB-150M-S5AN1D150(B) 5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,540
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38049953LEY16DB-200C-S11P1200(B) 5(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
89,870
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38050005LEY16DB-300-R8300(B) 5(-) コントローラなし
90,700
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする