曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16LAB)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16LAB) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38053417LEY16LAB-3030(B) 5(-) コントローラなし
51,650
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38053426LEY16LAB-5050(B) 5(-) コントローラなし
52,310
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38053444LEY16LAB-200200(B) 5(-) コントローラなし
60,280
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38053453LEY16LAB-50B50(B) 5(-) コントローラなし
67,050
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38053478LEY16LAB-100B100(B) 5(-) コントローラなし
68,750
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38053487LEY16LAB-50-R36P350(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
94,660
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38053496LEY16LAB-100-R36P3100(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
96,360
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38053505LEY16LAB-100-R36P3D100(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
98,010
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38053514LEY16LAB-100B-R36N3100(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,240
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38053523LEY16LAB-50-R86N150(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,290
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38053532LEY16LAB-150BL-R36N1D150(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,880
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38053548LEY16LAB-150BL-R36N3D150(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,590
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38053435LEY16LAB-100CU---
50,650
取扱い終了
返品不可
38053462LEY16LAB-50BU---
61,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする