曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RAB)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RAB) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)内容量1個
全36種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
36種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38055456LEY16RAB-5050(B) 5(-) コントローラなし
52,310
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055465LEY16RAB-30C30(B) 5(-) コントローラなし
52,420
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055474LEY16RAB-50M50(B) 5(-) コントローラなし
52,750
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055483LEY16RAB-30CF30(B) 5(-) コントローラなし
54,780
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055492LEY16RAB-150150(B) 5(-) コントローラなし
60,280
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055508LEY16RAB-200200(B) 5(-) コントローラなし
60,280
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055517LEY16RAB-250250(B) 5(-) コントローラなし
63,470
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055526LEY16RAB-300300(B) 5(-) コントローラなし
63,470
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055535LEY16RAB-50-R350(B) 5(-) コントローラなし
63,800
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055544LEY16RAB-250M250(B) 5(-) コントローラなし
63,910
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055562LEY16RAB-250F250(B) 5(-) コントローラなし
65,840
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055578LEY16RAB-250MF250(B) 5(-) コントローラなし
66,280
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055587LEY16RAB-30CF-R530(B) 5(-) コントローラなし
73,480
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055596LEY16RAB-100C-R5100(B) 5(-) コントローラなし
73,480
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055605LEY16RAB-150B150(B) 5(-) コントローラなし
75,020
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055614LEY16RAB-200B200(B) 5(-) コントローラなし
75,020
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055623LEY16RAB-300M-R3300(B) 5(-) コントローラなし
75,410
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055632LEY16RAB-150BL150(B) 5(-) コントローラなし
76,450
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055657LEY16RAB-30CF-6P30(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
80,030
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055666LEY16RAB-50-6P1D50(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055675LEY16RAB-30CF-6P530(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
88,170
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055684LEY16RAB-50-R16P1D50(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
90,310
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055693LEY16RAB-50CML-R16N150(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
91,300
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055702LEY16RAB-30CF-R56P30(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
98,730
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055718LEY16RAB-300L-R16N1D300(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,910
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055727LEY16RAB-200B-6N1D200(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,820
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055736LEY16RAB-30CF-R56P530(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
106,870
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055745LEY16RAB-100MD-R56N5100(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,750
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055754LEY16RAB-100-R56P5D100(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
107,750
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055763LEY16RAB-200-R56N5D200(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,020
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055788LEY16RAB-150BL-R36N1D150(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,880
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055797LEY16RAB-150BL-R36P3D150(B) 5(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
123,590
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055806LEY16RAB-150BL-R36N3D150(B) 5(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,590
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055553LEY16RAB-300MU---
58,950
取扱い終了
返品不可
38055648LEY16RAB-300BMU---
72,350
取扱い終了
返品不可
38055772LEY16RAB-300BMU-R16N1---
107,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする