LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RC)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RC) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全110種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
110種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38056874LEY16RC-3030(C) 2.5(-) コントローラなし
46,040
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056883LEY16RC-30M30(C) 2.5(-) コントローラなし
46,480
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056892LEY16RC-5050(C) 2.5(-) コントローラなし
46,700
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056908LEY16RC-30C30(C) 2.5(-) コントローラなし
46,810
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056935LEY16RC-50G50(C) 2.5(-) コントローラなし
49,060
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056944LEY16RC-30CF30(C) 2.5(-) コントローラなし
49,170
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056953LEY16RC-100C100(C) 2.5(-) コントローラなし
49,170
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056978LEY16RC-100CMD100(C) 2.5(-) コントローラなし
50,820
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056987LEY16RC-50M-S150(C) 2.5(-) コントローラなし
52,420
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056996LEY16RC-150150(C) 2.5(-) コントローラなし
54,670
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057005LEY16RC-200M200(C) 2.5(-) コントローラなし
55,110
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057014LEY16RC-150M150(C) 2.5(-) コントローラなし
55,110
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057023LEY16RC-200CM200(C) 2.5(-) コントローラなし
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057032LEY16RC-200ML200(C) 2.5(-) コントローラなし
56,540
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057057LEY16RC-300300(C) 2.5(-) コントローラなし
57,860
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057066LEY16RC-30B30(C) 2.5(-) コントローラなし
60,780
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057075LEY16RC-30BM30(C) 2.5(-) コントローラなし
61,220
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057084LEY16RC-50BM50(C) 2.5(-) コントローラなし
61,880
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057093LEY16RC-100B100(C) 2.5(-) コントローラなし
63,140
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057102LEY16RC-100BM100(C) 2.5(-) コントローラなし
63,580
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057118LEY16RC-100BD100(C) 2.5(-) コントローラなし
64,350
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057127LEY16RC-100BG100(C) 2.5(-) コントローラなし
65,510
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057136LEY16RC-300L-S3300(C) 2.5(-) コントローラなし
66,660
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057145LEY16RC-200B200(C) 2.5(-) コントローラなし
69,410
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057154LEY16RC-200BM200(C) 2.5(-) コントローラなし
69,850
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057172LEY16RC-200BMF200(C) 2.5(-) コントローラなし
72,220
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057188LEY16RC-250B250(C) 2.5(-) コントローラなし
72,600
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057197LEY16RC-50-S1AN150(C) 2.5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
73,430
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057258LEY16RC-50G-S1AP1D50(C) 2.5(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
77,440
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057276LEY16RC-100CM-S3AN1100(C) 2.5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
78,430
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057285LEY16RC-30M-S3AN3D30(C) 2.5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
78,430
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057303LEY16RC-100CMD-S3AN1100(C) 2.5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
79,640
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057328LEY16RC-50CM-S5AN150(C) 2.5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
80,690
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057346LEY16RC-100M-R3AN1100(C) 2.5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
81,790
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057434LEY16RC-100CM-S31N1100(C) 2.5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
86,130
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057477LEY16RC-100CMD-S31N1100(C) 2.5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
87,340
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057513LEY16RC-200-R3AN3200(C) 2.5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,100
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057565LEY16RC-30B-S3AN130(C) 2.5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,290
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057617LEY16RC-250C-S11N1250(C) 2.5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
93,060
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057723LEY16RC-200B-R1AN1200(C) 2.5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,100
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057732LEY16RC-30CF-RB30(C) 2.5(-) コントローラなし
100,380
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057818LEY16RC-200B-S5AN1D200(C) 2.5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
107,420
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057854LEY16RC-250B-R3AN1250(C) 2.5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,680
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057888LEY16RC-200BMF-R3AN3D200(C) 2.5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
111,430
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057897LEY16RC-200B-R5AN1200(C) 2.5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
113,520
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38057924LEY16RC-200B-R5AN5200(C) 2.5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
117,040
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056917LEY16RC-30U---
42,700
取扱い終了
返品不可
38056926LEY16RC-50U---
43,300
取扱い終了
返品不可
38056962LEY16RC-100MU---
45,250
取扱い終了
返品不可
38057048LEY16RC-100MU-S3---
51,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする