L Series(LEY25A-100BG)

L Series(LEY25A-100BG) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38058457LEY25A-100BG(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
67,100
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38058466LEY25A-100BG-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
106,850
取扱い終了
返品不可
38058475LEY25A-100BG-R36P3-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
116,700
取扱い終了
返品不可
38058484LEY25A-100BG-R56N1-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
122,450
取扱い終了
返品不可
38058493LEY25A-100BG-R56N5-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
126,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする