LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-100C)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-100C) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38058667LEY25A-100C-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
80,740
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38058676LEY25A-100C-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(1) 1.5(-) ねじ取付形
83,050
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38058703LEY25A-100C-R51P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
99,770
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38058685LEY25A-100C-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(3) 3(D) DINレール取付形
80,600
取扱い終了
返品不可
38058694LEY25A-100C-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
85,600
取扱い終了
返品不可
38058712LEY25A-100C-RA6P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10(3) 3(D) DINレール取付形
100,550
取扱い終了
返品不可
38058728LEY25A-100C-R8MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(T) T分岐型通信プラグコネクタ(D) DINレール取付形
112,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする