L Series(LEY25A-100M)

L Series(LEY25A-100M) - SMCL Series(LEY25A-100M) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38058843LEY25A-100M-S1AP3100(A) 12(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
78,210
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38058852LEY25A-100M-R1AP1100(A) 12(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
78,650
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38058895LEY25A-100M-S11N3100(A) 12(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
84,920
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38058938LEY25A-100M-R1AN1D-X5100(A) 12(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,940
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38058974LEY25A-100M-R5C917---
124,910
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38058868LEY25A-100M-S16N1100(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
71,650
取扱い終了
返品不可
38058877LEY25A-100M-S56N100(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
73,600
取扱い終了
返品不可
38058886LEY25A-100M-S36N1D100(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
75,050
取扱い終了
返品不可
38058904LEY25A-100M-R36P1100(A) 12(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
77,300
取扱い終了
返品不可
38058913LEY25A-100M-R36N1100(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
77,300
取扱い終了
返品不可
38058922LEY25A-100M-R56N100(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
80,300
取扱い終了
返品不可
38058947LEY25A-100M-R16N3-X5100(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
92,800
取扱い終了
返品不可
38058956LEY25A-100M-R36N3-X5100(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,700
取扱い終了
返品不可
38058965LEY25A-100M-R56PD-X5100(A) 12(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
99,650
取扱い終了
返品不可
38058983LEY25A-100M-RC6N1100(A) 12(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする