LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-200C)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-200C) - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38060268LEY25A-200C-R51P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
107,420
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38060198LEY25A-200C-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
80,600
取扱い終了
返品不可
38060207LEY25A-200C-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5(1) 1.5(D) DINレール取付形
82,100
取扱い終了
返品不可
38060216LEY25A-200C-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
86,000
取扱い終了
返品不可
38060225LEY25A-200C-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5(1) 1.5(-) ねじ取付形
91,050
取扱い終了
返品不可
38060234LEY25A-200C-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
92,550
取扱い終了
返品不可
38060243LEY25A-200C-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5(3) 3(D) DINレール取付形
94,100
取扱い終了
返品不可
38060252LEY25A-200C-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5(5) 5(D) DINレール取付形
96,400
取扱い終了
返品不可
38060277LEY25A-200C-R5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5(T) T分岐型通信プラグコネクタ(D) DINレール取付形
107,000
取扱い終了
返品不可
38060286LEY25A-200C-RA6P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(A) 10(3) 3(D) DINレール取付形
107,500
取扱い終了
返品不可
38060295LEY25A-200C-RB6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) 15(1) 1.5(-) ねじ取付形
120,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする