SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-200CL)
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38060304
LEY25A-200CL
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
(-) ケーブルなし
(-) ケーブルなし
¥59,460
¥
53,980
¥59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38060313
LEY25A-200CL-R56P3D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(5) 5
¥95,500
取扱い終了
返品不可
38060322
LEY25A-200CL-R86P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(8) 8
¥106,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください