曜日別特売

L Series(LEY25A-250)

L Series(LEY25A-250) - SMCL Series(LEY25A-250) - SMC
ストローク(mm)250リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38060523LEY25A-250-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
88,330
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38060557LEY25A-250-S31N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
96,580
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38060593LEY25A-250-S51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(5) 5(1) 1.5(-) ねじ取付形
102,080
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38060618LEY25A-250-R3AN3-X5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
115,670
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38060532LEY25A-250-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
90,420
取扱い終了
返品不可
38060548LEY25A-250-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
92,350
取扱い終了
返品不可
38060566LEY25A-250-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
98,290
取扱い終了
返品不可
38060575LEY25A-250-R36P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(5) 5(-) ねじ取付形
100,870
取扱い終了
返品不可
38060584LEY25A-250-S51P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(5) 5(1) 1.5(-) ねじ取付形
102,080
取扱い終了
返品不可
38060602LEY25A-250-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
105,490
取扱い終了
返品不可
38060627LEY25A-250-RA6P3D-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(A) 10(3) 3(D) DINレール取付形
128,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする