LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-250CM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-250CM) - SMC
ストローク(mm)
250
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38060724LEY25A-250CM(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
63,090
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38060733LEY25A-250CM-S5(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(5) 5
74,420
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38060742LEY25A-250CM-S5AND(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
94,600
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38060758LEY25A-250CM-S56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
87,000
取扱い終了
返品不可
38060767LEY25A-250CM-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
92,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする