38060968 | LEY25A-30-R1-X5 | (-) コントローラなし | (1) 1.5 | ¥73,370 | ¥65,980 | ¥72,578(税込) |
| | |
38060977 | LEY25A-30-S3AN3 | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (3) 3 | ¥76,840 | ¥68,980 | ¥75,878(税込) |
| | |
38061004 | LEY25A-30-RA | (-) コントローラなし | (A) 10 | ¥79,970 | ¥72,980 | ¥80,278(税込) |
| | |
38061022 | LEY25A-30-R5-X5 | (-) コントローラなし | (5) 5 | ¥84,870 | ¥77,980 | ¥85,778(税込) |
| | |
38061038 | LEY25A-30-S51N1 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (5) 5 | ¥87,010 | ¥76,980 | ¥84,678(税込) |
| | |
38061056 | LEY25A-30-RAAP1D | (AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP) | (A) 10 | ¥103,070 | ¥93,980 | ¥103,378(税込) |
| | |
38060952 | LEY25A-30-S16N | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (1) 1.5 | | | |
38060986 | LEY25A-30-R16P1 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (1) 1.5 | | | |
38060995 | LEY25A-30-S36N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (3) 3 | | | |
38061013 | LEY25A-30-R36P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (3) 3 | | | |
38061047 | LEY25A-30-R36N1D-X5 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (3) 3 | | | |