SMC
L Series(LEY25A-300L)
ストローク(mm)
300
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38061722
LEY25A-300L-R3AN3
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
97,570
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38061738
LEY25A-300L-R11N1-X5
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
119,130
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください