SMC
L Series(LEY25A-400BML)
ストローク(mm)
400
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38062666
LEY25A-400BML
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
83,220
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38062675
LEY25A-400BML-R56N5-X5
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
140,950
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください