L Series(LEY25A-50)

L Series(LEY25A-50) - SMCL Series(LEY25A-50) - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全25種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
25種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38063016LEY25A-50-R1(-) コントローラなし(1) 1.5
54,620
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38063025LEY25A-50-S3(-) コントローラなし(3) 3
54,780
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38063034LEY25A-50-S1AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(1) 1.5
74,140
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38063052LEY25A-50-R1-X5(-) コントローラなし(1) 1.5
74,250
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38063068LEY25A-50-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3
76,230
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38063104LEY25A-50-R8(-) コントローラなし(8) 8
80,250
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38063113LEY25A-50-R3AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(3) 3
80,360
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38063122LEY25A-50-S3AN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3
81,400
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38063138LEY25A-50-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1) 1.5
81,840
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38063235LEY25A-50-R8AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(8) 8
101,700
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38063244LEY25A-50-R8AP1D-X5(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(8) 8
122,980
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38063043LEY25A-50-R16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
74,250
取扱い終了
返品不可
38063077LEY25A-50-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5
78,160
取扱い終了
返品不可
38063086LEY25A-50-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
78,320
取扱い終了
返品不可
38063095LEY25A-50-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5
79,810
取扱い終了
返品不可
38063147LEY25A-50-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
82,280
取扱い終了
返品不可
38063156LEY25A-50-R16P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5
82,390
取扱い終了
返品不可
38063165LEY25A-50-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
82,450
取扱い終了
返品不可
38063174LEY25A-50-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
84,100
取扱い終了
返品不可
38063183LEY25A-50-S56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
85,640
取扱い終了
返品不可
38063192LEY25A-50-R31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(3) 3
88,550
取扱い終了
返品不可
38063208LEY25A-50-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
91,300
取扱い終了
返品不可
38063217LEY25A-50-R16N1-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
88,900
取扱い終了
返品不可
38063226LEY25A-50-RA6N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(A) 10
100,490
取扱い終了
返品不可
38063253LEY25A-50-R86P1D-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(8) 8
113,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする