L Series(LEY25A-50F)

L Series(LEY25A-50F) - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38063603LEY25A-50F(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
50,220
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38063612LEY25A-50F-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
81,130
取扱い終了
返品不可
38063628LEY25A-50F-R56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
88,550
取扱い終了
返品不可
38063637LEY25A-50F-R56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
94,110
取扱い終了
返品不可
38063646LEY25A-50F-S3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(3) 3
95,480
取扱い終了
返品不可
38063655LEY25A-50F-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(3) 3
97,020
取扱い終了
返品不可
38063664LEY25A-50F-R56N1D-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
103,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする