曜日別特売

L Series(LEY25AB)

L Series(LEY25AB) - SMCL Series(LEY25AB) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)内容量1個
全118種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
118種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38064617LEY25AB-3030(B) 6(-) コントローラなし
53,460
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064626LEY25AB-30M30(B) 6(-) コントローラなし
54,070
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064635LEY25AB-100M100(B) 6(-) コントローラなし
56,930
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064644LEY25AB-100C100(B) 6(-) コントローラなし
57,200
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064653LEY25AB-100CM100(B) 6(-) コントローラなし
57,810
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064662LEY25AB-100L100(B) 6(-) コントローラなし
57,860
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064678LEY25AB-100MD100(B) 6(-) コントローラなし
59,070
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064687LEY25AB-50-R150(B) 6(-) コントローラなし
61,550
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064696LEY25AB-150150(B) 6(-) コントローラなし
63,970
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064705LEY25AB-150M150(B) 6(-) コントローラなし
64,570
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064723LEY25AB-200MD200(B) 6(-) コントローラなし
66,720
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064732LEY25AB-250250(B) 6(-) コントローラなし
68,530
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064748LEY25AB-30BM30(B) 6(-) コントローラなし
68,970
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064757LEY25AB-300M300(B) 6(-) コントローラなし
69,140
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064766LEY25AB-50B50(B) 6(-) コントローラなし
69,250
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064775LEY25AB-300C300(B) 6(-) コントローラなし
69,410
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064784LEY25AB-50BM50(B) 6(-) コントローラなし
69,850
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064802LEY25AB-50BG50(B) 6(-) コントローラなし
72,050
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064818LEY25AB-50-R550(B) 6(-) コントローラなし
73,040
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064827LEY25AB-350350(B) 6(-) コントローラなし
73,100
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064836LEY25AB-100CD-R5100(B) 6(-) コントローラなし
78,050
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064845LEY25AB-200B200(B) 6(-) コントローラなし
78,870
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064854LEY25AB-150B150(B) 6(-) コントローラなし
78,870
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064863LEY25AB-150BM150(B) 6(-) コントローラなし
79,480
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064872LEY25AB-150W150(B) 6(-) コントローラなし
81,070
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064888LEY25AB-150BMF150(B) 6(-) コントローラなし
82,280
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064897LEY25AB-300B300(B) 6(-) コントローラなし
83,440
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064906LEY25AB-250B250(B) 6(-) コントローラなし
83,440
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064915LEY25AB-250BM250(B) 6(-) コントローラなし
84,040
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064924LEY25AB-300BM300(B) 6(-) コントローラなし
84,040
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064933LEY25AB-250-R5250(B) 6(-) コントローラなし
87,230
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064942LEY25AB-400BM400(B) 6(-) コントローラなし
88,610
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064958LEY25AB-30-R16N130(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
89,820
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064967LEY25AB-150-R1-X5150(B) 6(-) コントローラなし
90,810
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064976LEY25AB-30MD-R16N130(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
92,570
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064985LEY25AB-100-R16P1100(B) 6(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
92,680
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38064994LEY25AB-30-R36N130(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,110
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38065003LEY25AB-100MD-R16N1100(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,430
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38065012LEY25AB-100CM-R16N1D100(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,810
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38065028LEY25AB-150-R16N150(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,420
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38065037LEY25AB-50-R36N350(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,690
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38065046LEY25AB-30M-R56N30(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,010
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38065055LEY25AB-50-R56N50(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,290
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38065064LEY25AB-100-R36P3100(B) 6(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
98,670
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38065073LEY25AB-50C-R36P3D50(B) 6(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
99,220
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38065082LEY25AB-200-R16N1D200(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,970
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38065107LEY25AB-150ML-R16N1150(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,470
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38065116LEY25AB-200M-R16N3200(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,630
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38065125LEY25AB-200CL-R16P1200(B) 6(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
102,740
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38065134LEY25AB-30M-R56N1D30(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,570
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする