SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100CMD)
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38068467
LEY25B-100CMD-S3AN1D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
83,490
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38068476
LEY25B-100CMD-R56P5
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
90,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください