曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100L)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100L) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全7種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38068686LEY25B-100L(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
50,930
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38068722LEY25B-100L-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
85,360
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38068738LEY25B-100L-R11N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
89,430
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38068695LEY25B-100L-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
79,750
取扱い終了
返品不可
38068704LEY25B-100L-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
81,400
取扱い終了
返品不可
38068713LEY25B-100L-S36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
81,840
取扱い終了
返品不可
38068747LEY25B-100L-R36P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
91,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする