LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100MD)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100MD) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全8種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38068984LEY25B-100MD(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
52,140
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38068993LEY25B-100MD-R1(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
59,350
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38069036LEY25B-100MD-R31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
92,790
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38069002LEY25B-100MD-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
80,960
取扱い終了
返品不可
38069018LEY25B-100MD-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
82,890
取扱い終了
返品不可
38069027LEY25B-100MD-S11N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
87,950
取扱い終了
返品不可
38069045LEY25B-100MD-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
96,030
取扱い終了
返品不可
38069054LEY25B-100MD-S3MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
100,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする