曜日別特売

L Series(LEY25B-150)

L Series(LEY25B-150) - SMCL Series(LEY25B-150) - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全24種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
24種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38069325LEY25B-150-S5(-) コントローラなし(5) 5
68,370
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38069334LEY25B-150-R3(-) コントローラなし(3) 3
68,530
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38069343LEY25B-150-R5(-) コントローラなし(5) 5
75,740
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38069352LEY25B-150-S1AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(1) 1.5
80,850
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38069368LEY25B-150-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(1) 1.5
83,770
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38069377LEY25B-150-R1-X5(-) コントローラなし(1) 1.5
83,880
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38069413LEY25B-150-R3AP3D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(3) 3
93,120
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38069386LEY25B-150-R16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
83,880
取扱い終了
返品不可
38069395LEY25B-150-S16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5
85,860
取扱い終了
返品不可
38069404LEY25B-150-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
89,650
取扱い終了
返品不可
38069422LEY25B-150-R11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1) 1.5
93,390
取扱い終了
返品不可
38069438LEY25B-150-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
93,720
取扱い終了
返品不可
38069447LEY25B-150-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
94,050
取扱い終了
返品不可
38069456LEY25B-150-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
96,140
取扱い終了
返品不可
38069465LEY25B-150-S51N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(5) 5
99,170
取扱い終了
返品不可
38069474LEY25B-150-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
99,280
取扱い終了
返品不可
38069483LEY25B-150-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
100,930
取扱い終了
返品不可
38069492LEY25B-150-R56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
102,630
取扱い終了
返品不可
38069508LEY25B-150-S5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
106,260
取扱い終了
返品不可
38069517LEY25B-150-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
107,800
取扱い終了
返品不可
38069526LEY25B-150-R36N3-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
103,100
取扱い終了
返品不可
38069535LEY25B-150-R5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
115,170
取扱い終了
返品不可
38069544LEY25B-150-RA1N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(A) 10
119,630
取扱い終了
返品不可
38069553LEY25B-150-RA1N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(A) 10
121,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする