曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-150B)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-150B) - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全17種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38069562LEY25B-150B(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
71,940
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38069578LEY25B-150B-S5(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(5) 5
86,850
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38069596LEY25B-150B-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
100,320
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38069648LEY25B-150B-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
108,300
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38069666LEY25B-150B-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
109,950
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38069684LEY25B-150B-S5AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
111,430
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38069587LEY25B-150B-6N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
89,850
取扱い終了
返品不可
38069605LEY25B-150B-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
94,600
取扱い終了
返品不可
38069614LEY25B-150B-S16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
94,600
取扱い終了
返品不可
38069623LEY25B-150B-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
95,950
取扱い終了
返品不可
38069632LEY25B-150B-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
97,500
取扱い終了
返品不可
38069657LEY25B-150B-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
99,000
取扱い終了
返品不可
38069675LEY25B-150B-R11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
110,330
取扱い終了
返品不可
38069693LEY25B-150B-S56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
101,850
取扱い終了
返品不可
38069702LEY25B-150B-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
105,350
取扱い終了
返品不可
38069718LEY25B-150B-S1MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
107,250
取扱い終了
返品不可
38069727LEY25B-150B-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
114,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする