曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-150C)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-150C) - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全7種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38069885LEY25B-150C(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
57,920
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38069894LEY25B-150C-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
88,220
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38069928LEY25B-150C-R3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
94,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38069903LEY25B-150C-S56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
82,300
取扱い終了
返品不可
38069912LEY25B-150C-S36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
83,800
取扱い終了
返品不可
38069937LEY25B-150C-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
86,050
取扱い終了
返品不可
38069946LEY25B-150C-S56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
87,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする