SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-150CMD)
ストローク(mm)
150
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38069982
LEY25B-150CMD
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
60,670
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38069998
LEY25B-150CMD-R36N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
88,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください