SMC
L Series(LEY25B-150F)
ストローク(mm)
150
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38070104
LEY25B-150F-R3AN1D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
94,440
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38070095
LEY25B-150F-S36N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
92,460
取扱い終了
返品不可
38070113
LEY25B-150F-R8MJD-X5
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
¥
138,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください