曜日別特売

L Series(LEY25B-200)

L Series(LEY25B-200) - SMCL Series(LEY25B-200) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38070454LEY25B-200-R5200(B) 6(-) コントローラなし
75,740
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38070463LEY25B-200-R1-X5200(B) 6(-) コントローラなし
83,880
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38070472LEY25B-200-S3AP1200(B) 6(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
85,860
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38070488LEY25B-200-S3AN1200(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,860
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38070533LEY25B-200-S5AN1200(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,820
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38070603LEY25B-200-R5AND200(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,920
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38070734LEY25B-200-R1C918---
122,100
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38070497LEY25B-200-S16N1D200(B) 6(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
87,510
取扱い終了
返品不可
38070506LEY25B-200-R16P1D200(B) 6(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
89,430
取扱い終了
返品不可
38070515LEY25B-200-S56PD200(B) 6(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
89,650
取扱い終了
返品不可
38070524LEY25B-200-S36N3200(B) 6(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
89,650
取扱い終了
返品不可
38070542LEY25B-200-R36P1200(B) 6(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
92,070
取扱い終了
返品不可
38070558LEY25B-200-R36P1D200(B) 6(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
93,720
取扱い終了
返品不可
38070567LEY25B-200-R36P3200(B) 6(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
93,780
取扱い終了
返品不可
38070576LEY25B-200-R36N3200(B) 6(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
93,780
取扱い終了
返品不可
38070585LEY25B-200-R36P3D200(B) 6(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
95,430
取扱い終了
返品不可
38070594LEY25B-200-S31N3D200(B) 6(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
95,700
取扱い終了
返品不可
38070612LEY25B-200-MJT200(B) 6(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
96,470
取扱い終了
返品不可
38070628LEY25B-200-R56ND200(B) 6(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,020
取扱い終了
返品不可
38070637LEY25B-200-S56N5D200(B) 6(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,790
取扱い終了
返品不可
38070646LEY25B-200-R56P1200(B) 6(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
99,280
取扱い終了
返品不可
38070655LEY25B-200-S3MJ200(B) 6(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
102,300
取扱い終了
返品不可
38070664LEY25B-200-S3MJT200(B) 6(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
103,840
取扱い終了
返品不可
38070673LEY25B-200-R56P5D200(B) 6(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
105,160
取扱い終了
返品不可
38070682LEY25B-200-R16N1-X5200(B) 6(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,650
取扱い終了
返品不可
38070698LEY25B-200-S5MJTD200(B) 6(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
109,450
取扱い終了
返品不可
38070707LEY25B-200-RA6N1200(B) 6(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,020
取扱い終了
返品不可
38070716LEY25B-200-R86P1D200(B) 6(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
115,060
取扱い終了
返品不可
38070725LEY25B-200-RA6P3D200(B) 6(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
117,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする