L Series(LEY25B-200L)

L Series(LEY25B-200L) - SMCL Series(LEY25B-200L) - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全6種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38071373LEY25B-200L(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
58,580
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38071382LEY25B-200L-S5AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(5) 5
91,360
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38071416LEY25B-200L-R51N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(5) 5
108,570
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38071425LEY25B-200L-R31N1D-X5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
120,510
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38071398LEY25B-200L-S51N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(5) 5
97,520
取扱い終了
返品不可
38071407LEY25B-200L-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
106,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする