曜日別特売

L Series(LEY25B-200M)

L Series(LEY25B-200M) - SMCL Series(LEY25B-200M) - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全13種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
13種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38071443LEY25B-200M-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3
86,460
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38071486LEY25B-200M-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(5) 5
90,420
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38071513LEY25B-200M-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
94,660
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38071538LEY25B-200M-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(5) 5
97,790
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38071556LEY25B-200M-R8-X5(-) コントローラなし(8) 8
110,110
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38071434LEY25B-200M-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
75,050
取扱い終了
返品不可
38071452LEY25B-200M-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
80,350
取扱い終了
返品不可
38071468LEY25B-200M-S56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
80,550
取扱い終了
返品不可
38071477LEY25B-200M-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
82,050
取扱い終了
返品不可
38071495LEY25B-200M-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
84,250
取扱い終了
返品不可
38071504LEY25B-200M-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
85,750
取扱い終了
返品不可
38071522LEY25B-200M-MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし
86,850
取扱い終了
返品不可
38071547LEY25B-200M-R16N1D-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
99,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする