SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-200MF)
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38071583
LEY25B-200MF-R5
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
(5) 5
¥
79,150
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38071592
LEY25B-200MF-R5MJS
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
(5) 5
¥
107,500
取扱い終了
返品不可
38071608
LEY25B-200MF-RBMJ
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
(B) 15
¥
135,950
取扱い終了
返品不可
38071617
LEY25B-200MF-RCMJSD
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
(C) 20
¥
148,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください